ELPRESS - Kaapelikenkä Al 150 mm2 M16 - AK150-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
150...150 mm²Pultin koko (M):
16Materiaali:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 150...150 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Pultin koko (M) - 16
Materiaali - alumiini
Ohut laippamalli - kyllä
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487008861
Sähkönumero
5202567
Toimittajan tuotenumero
7311-403200
Tukkuerä
24
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
150...150 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Pultin koko (M):
16
Materiaali:
alumiini
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 150 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 185 mm². M16-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.


