ELPRESS - Kaapelikenkä Al 185 mm2 M16 - AK185-16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 185...185 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 240...240 mm²
Pultin koko (M) - 16
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487008892
Sähkönumero
5202572
Toimittajan tuotenumero
7311-403600
Tukkuerä
24
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
185...185 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
240...240 mm²
Pultin koko (M):
16
Materiaali:
alumiini
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 185 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 240 mm². M16-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.