ELPRESS - Kaapelikenkä Al 240 mm2 M12 - AK240-12

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

240...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Materiaali:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - alumiini

  • Ohut laippamalli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487008908

Sähkönumero

5202576

Toimittajan tuotenumero

7311-403900

Tukkuerä

24

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

240...240 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

alumiini

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

Al-kaapelikenkä, M12

Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 240 mm², M12-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suosittelemien puristustyökalujen V1300, V250 kanssa.