ELPRESS - Kaapelikenkä Al 240 mm2 M16 - AK240-16

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

240...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...95 mm²

Pultin koko (M):

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Materiaali:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Pultin koko (M) - 16

  • Materiaali - alumiini

  • Ohut laippamalli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487008915

Sähkönumero

5202577

Toimittajan tuotenumero

7311-404000

Tukkuerä

24

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

240...240 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Pultin koko (M):

16

Materiaali:

alumiini

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

Al-kaapelikenkä, M16



Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 240 mm², M16-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suosittelemien puristustyökalujen V1300, V250 kanssa.