ELPRESS - Kaapelikenkä Al 300 mm2 M12 - AK300-12

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Materiaali:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini/kupari

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - alumiini

  • Ohut laippamalli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487015258

Sähkönumero

5202579

Toimittajan tuotenumero

7311-404100

Tukkuerä

12

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

alumiini

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

Al-kaapelikenkä, M12

Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm², M12-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V250 kanssa.