ELPRESS - Kaapelikenkä Al 95 mm2 M12 - AK95-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
95...95 mm²Pultin koko (M):
12Materiaali:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 95...95 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 120...120 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487008823
Sähkönumero
5202559
Toimittajan tuotenumero
7311-402300
Tukkuerä
48
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
95...95 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
120...120 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
alumiini
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 95 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 120 mm². M12-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.


