ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 185 mm2 M10 - AKK185-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
185...185 mm²Materiaali:
alumiini/kupariTärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 185...185 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 240...240 mm²
Pultin koko (M) - 10
Materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487020108
Sähkönumero
5203269
Toimittajan tuotenumero
7331-403400
Tukkuerä
24
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
185...185 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
240...240 mm²
Pultin koko (M):
10
Materiaali:
alumiini/kupari
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 185 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 240 mm². M10-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.


