Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 185 mm2 M12 - AKK185-12

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

185...185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8

Materiaali:

alumiini/kupari

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 185...185 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 240...240 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009516

Sähkönumero

5203271

Toimittajan tuotenumero

7331-403500

Tukkuerä

24

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

185...185 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

240...240 mm²

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

alumiini/kupari

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

AlCu-kaapelikenkä, M12

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 185 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 240 mm². M12-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.