ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 240 mm2 M16 - AKK240-16

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

240...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...95 mm²

Pultin koko (M):

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8

Materiaali:

alumiini/kupari

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Pultin koko (M) - 16

  • Materiaali - alumiini/kupari

  • Ohut laippamalli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009554

Sähkönumero

5203277

Toimittajan tuotenumero

7331-404000

Tukkuerä

24

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

240...240 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Pultin koko (M):

16

Materiaali:

alumiini/kupari

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

AlCu-kaapelikenkä, M16



AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 240 mm². M16-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suosittelemien puristustyökalujen V1300, V250 kanssa.