Etusivu

ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 25 mm2 M8 - AKK25-8

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

25...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185...185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300...300 mm²

Pultin koko (M):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Materiaali:

alumiini/kupari

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 25...25 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 35...35 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 48 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009325

Sähkönumero

5203236

Toimittajan tuotenumero

7331-400700

Tukkuerä

96

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

25...25 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

35...35 mm²

Pultin koko (M):

8

Materiaali:

alumiini/kupari

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

AlCu-kaapelikenkä, M8

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 25 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 35 mm². M8-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.