ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 35 mm2 M8 - AKK35-8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 35...35 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...50 mm²
Pultin koko (M) - 8
Materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009349
Sähkönumero
5203243
Toimittajan tuotenumero
7331-401000
Tukkuerä
1
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
35...35 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...50 mm²
Pultin koko (M):
8
Materiaali:
alumiini/kupari
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 35 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 50 mm². M8-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.