Etusivu

ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 70 mm2 M10 - AKK70-10

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

70...70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm²

Pultin koko (M):

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Materiaali:

alumiini/kupari

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 70...70 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 95...95 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009394

Sähkönumero

5203251

Toimittajan tuotenumero

7331-401800

Tukkuerä

48

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

70...70 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

95...95 mm²

Pultin koko (M):

10

Materiaali:

alumiini/kupari

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

AlCu-kaapelikenkä, M10

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 70 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 95 mm². M10-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.