ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 95 mm2 M10 - AKK95-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
95...95 mm²Materiaali:
alumiini/kupariTärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 95...95 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 120...120 mm²
Pultin koko (M) - 10
Materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009424
Sähkönumero
5203258
Toimittajan tuotenumero
7331-402200
Tukkuerä
48
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
95...95 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
120...120 mm²
Pultin koko (M):
10
Materiaali:
alumiini/kupari
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 95 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 120 mm². M10-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.


