ELPRESS - Kaapelikenkä - Elpress AKK300B-16 AlCu

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²

Pultin koko (M):

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²

  • Pultin koko (M) - 16

  • Materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487060401

Sähkönumero

5203898

Toimittajan tuotenumero

7331-458500

Tukkuerä

1

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²

Pultin koko (M):

16

Materiaali:

alumiini/kupari

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm².M16-ruuviliitokselle. Puristustyokalu: PVX1300-ADV (6406645).Puristuspakka: matriisi 13P37M (6406697) ja tuurna 13P37D (6406698).

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². M16-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 sekä erikoismatriisin13P37M ja erikoistuurnan13P37D kanssa.