ELPRESS - Kaapelikenkä - KRF300A-16

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²

Pultin koko (M):

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²

  • Pultin koko (M) - 16

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487032675

Sähkönumero

5201588

Toimittajan tuotenumero

7301-146400

Tukkuerä

1

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Pultin koko (M):

16

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

600 kcmil

Putkikaapelikenkä, 300mm², M16.

KRF300A-16 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 300 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M16-reikä. KRF300A-16 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V1300, V250.