ELPRESS - Kaapelikenkä - KRF400A-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
400 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 400 mm²
Pultin koko (M) - 12
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487032699
Sähkönumero
5201092
Toimittajan tuotenumero
7301-144200
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
400 mm²
Pultin koko (M):
12
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Eristeen väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
750 kcmil
KRF400A-12 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 400 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M12-reikä. KRF400A-12 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V1300, V250.


