ELPRESS - Kaapelikenkä - KRF50-12-90GR

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 90°

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487016446

Sähkönumero

5203219

Toimittajan tuotenumero

7301-116200

Tukkuerä

1

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

90°

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Pultin koko (M):

12

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

0

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi F, 50mm², M12.