ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 0,75/M4 - KR0,75-4

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²

Pultin koko (M):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Pultin koko (M) - 4

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005730

Sähkönumero

5201615

Toimittajan tuotenumero

7301-010100

Tukkuerä

100

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Pultin koko (M):

4

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

muu

Cu-putkikaapelikenkä, 0,75mm², M4.

KR0,75-4 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 0,75 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M4-reikä. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: DKB0325, DKB0760.