ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 1,5/M3 - KR1,5-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pultin koko (M) - 3
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487005747
Sähkönumero
5201616
Toimittajan tuotenumero
7301-010200
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Pultin koko (M):
3
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
16
KR1,5-3 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 1,5 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M3-reikä. KR1,5-3 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: DKB0325, DKB0760.


