ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 120/M12 - KRF120-12

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006188

Sähkönumero

5201061

Toimittajan tuotenumero

7301-014800

Tukkuerä

25

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Pultin koko (M):

12

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

250 kcmil

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi F, 120mm², M12.

KRF120-12 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 120 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M12-reikä. KRF120-12 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V1300, V250.