ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 150/M12 - KRD150-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
150 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487006836
Sähkönumero
5201541
Toimittajan tuotenumero
7301-102300
Tukkuerä
50
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
150 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
kupari
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 150 mm², laatassa M12-reikä (BS 4579:1).




