ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 150/M20 - KRF150-20

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm²

Pultin koko (M):

20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²

  • Pultin koko (M) - 20

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006225

Sähkönumero

5201067

Toimittajan tuotenumero

7301-015200

Tukkuerä

25

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

150 mm²

Pultin koko (M):

20

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

300 kcmil

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi F, 150mm², M20.

KRF150-20 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 150 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M20-reikä. KRF150-20 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V1300, V250.