ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 16/M10 - KRD16-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Pultin koko (M) - 10
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487006669
Sähkönumero
5201510
Toimittajan tuotenumero
7301-100400
Tukkuerä
200
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Pultin koko (M):
10
Materiaali:
kupari
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 16mm², M10.
Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 16 mm², laatassa M10-reikä (BS 4579:1).
Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 16 mm², laatassa M10-reikä (BS 4579:1).


