ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 16/M12 - KRD16-12

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487007000

Sähkönumero

5201511

Toimittajan tuotenumero

7301-104600

Tukkuerä

200

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

kupari

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 16mm², M12.

Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 16 mm², laatassa M12-reikä (BS 4579:1).