ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 16/M6 - KRD16-6

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²

Pultin koko (M):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Pultin koko (M) - 6

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006645

Sähkönumero

5201508

Toimittajan tuotenumero

7301-100200

Tukkuerä

200

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Pultin koko (M):

6

Materiaali:

kupari

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 16mm², M6.

Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 16 mm², laatassa M6-reikä (BS 4579:1).