ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 185/M16 - KRD185-16

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²

Pultin koko (M):

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Pultin koko (M) - 16

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006874

Sähkönumero

5201546

Toimittajan tuotenumero

7301-102700

Tukkuerä

50

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Pultin koko (M):

16

Materiaali:

kupari

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 185mm², M16.

Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 185 mm², laatassa M16-reikä (BS 4579:1).