ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 2,5/M5 - KR2,5-5

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²

Pultin koko (M):

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Pultin koko (M) - 5

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005792

Sähkönumero

5201621

Toimittajan tuotenumero

7301-010800

Tukkuerä

100

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Pultin koko (M):

5

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

14

Cu-putkikaapelikenkä, 2,5mm², M5.



KR2,5-5 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 2,5 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M5-reikä. KR2,5-5 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: DKB0325, DKB0760.