ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 240/M12 - KRD240-12

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

240 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006935

Sähkönumero

5201550

Toimittajan tuotenumero

7301-103500

Tukkuerä

40

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

240 mm²

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

kupari

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 240mm², M12.

Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 240 mm², laatassa M12-reikä (BS 4579:1).