ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 240/M16 - KRD240-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²
Pultin koko (M) - 16
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487006898
Sähkönumero
5201551
Toimittajan tuotenumero
7301-102900
Tukkuerä
40
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²
Pultin koko (M):
16
Materiaali:
kupari
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 240mm², M16.
Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 240 mm², laatassa M16-reikä (BS 4579:1).
Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 240 mm², laatassa M16-reikä (BS 4579:1).


