ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 25/M10 - KRD25-10

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²

Pultin koko (M):

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006690

Sähkönumero

5201515

Toimittajan tuotenumero

7301-100700

Tukkuerä

200

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Pultin koko (M):

10

Materiaali:

kupari

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 25mm², M10.

Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 25 mm², laatassa M10-reikä (BS 4579:1).