ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 25/M8 - KRF25-8

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm²

Pultin koko (M):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005976

Sähkönumero

5201036

Toimittajan tuotenumero

7301-012700

Tukkuerä

100

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Pultin koko (M):

8

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

4

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi F, 25mm², M8.



KRF25-8 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 25 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M8-reikä. KRF25-8 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V600, V1300.