ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 300/M12 - KRT300-12

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487007789

Sähkönumero

5202764

Toimittajan tuotenumero

7301-279300

Tukkuerä

10

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

kupari

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi T, 300mm², M12.

Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 300 mm², laatassa M12-reikä. Materiaali; 99,95 % Cu, kiiltävä tinattu. (VDE0220:1)