ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 35/M6 - KRF35-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Pultin koko (M) - 6
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487006010
Sähkönumero
5201040
Toimittajan tuotenumero
7301-013100
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Pultin koko (M):
6
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Eristeen väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
2
KRF35-6 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 35 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M6-reikä. KRF35-6 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V600, V1300.


