ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 35/M8 - KRD35-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Pultin koko (M) - 8
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487006713
Sähkönumero
5201519
Toimittajan tuotenumero
7301-100900
Tukkuerä
200
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Pultin koko (M):
8
Materiaali:
kupari
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 35mm², M8.
Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 35 mm², laatassa M8-reikä (BS 4579:1).
Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 35 mm², laatassa M8-reikä (BS 4579:1).


