ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 50/M12 - KRD50-12

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487006973

Sähkönumero

5201526

Toimittajan tuotenumero

7301-103900

Tukkuerä

200

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

kupari

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 50mm², M12.

Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 50 mm², laatassa M12-reikä (BS 4579:1).