ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 6,0/M6 - KR6-6

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²

Pultin koko (M):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Pultin koko (M) - 6

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005860

Sähkönumero

5201022

Toimittajan tuotenumero

7301-011500

Tukkuerä

100

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Pultin koko (M):

6

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

10

Cu-putkikaapelikenkä, 6mm², M6.

KR6-6 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 6 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M6-reikä. KR6-6 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: GWB4099, ES2258.