ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 70/M10 - KRD70-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Pultin koko (M) - 10
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487006775
Sähkönumero
5201529
Toimittajan tuotenumero
7301-101500
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Pultin koko (M):
10
Materiaali:
kupari
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi D, 70mm², M10.
Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 70 mm², laatassa M10-reikä (BS 4579:1).
Putkikaapelikenkä luokan 1 ja 2 kuparijohtimille, 70 mm², laatassa M10-reikä (BS 4579:1).


