ELPRESS - Käsipihti,ilman leukoja - Mobile

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 0.25...10 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487036635

Sähkönumero

6406687

Toimittajan tuotenumero

5119-310500

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

0.25...10 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

234 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusaika:

10...10 s

Puristusvoima:

10...10 kN

Elpress-käsityökalu (vain runko), 0,25-10mm².

Mekaaninen puristustyökalu (vain runko). Työkaluun sopivat leuat myydään erikseen. Valikoimaan kuuluu noin 20 työkaluun sopivaa leukaa.