ELPRESS - Käsipihti leuat OMP45, OCC1113 - Mobile DataCom kit

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - kyllä

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487034877

Sähkönumero

6405687

Toimittajan tuotenumero

5119-310100

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

kyllä

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

kyllä

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Elektroniikkasarja, puristuspihdit ja leuat OCC4755/OMP45.

Mekaaninen puristustyökalu, jossa on vaihdettavat leuat. Mukana toimitetaan kahdet leuat: OMP45 modulaarisille RJ45-liittimille ja OCC1113 koaksiaalikontaktien RG58, RG59, RG62 ja RG71 puristamista varten. Lisäksi on erikseen tilattavissa noin 20 työkaluun sopivaa leukaa..