ELPRESS - Käsipihti + solar-leuat - Mobile Solar kit

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 2.5...6 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487046801

Sähkönumero

6405743

Toimittajan tuotenumero

5119-310600

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

2.5...6 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

335 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Solar kit, crimping tool with 3 dies and stripping tool LOKE

Mobile-käsipihdit, joiden mukana toimitetaan kolmet vaihdettavat leuat ja LOKE-kuorintatyökalu erikoispaksulla eristeellä varustettujen aurinkopaneelien kuorintaan.