ELPRESS - Katkaisutyökalu - Elpress PKL54C kaapelileikkuri

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 54 mm

  • Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 54 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Kokonaispituus - 338 mm

  • Vaihdettava leikkuupää - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487087347

Sähkönumero

6406693

Toimittajan tuotenumero

5117-516800

Tukkuerä

1

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

54 mm

Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:

54 mm²

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Kokonaispituus:

338 mm

Vaihdettava leikkuupää:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Vaihdettavat terät:

ei

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Soveltuu teräspunokselle:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Puristussuojalla:

kyllä

Sähkökäyttöiset kaapelisakset kupari- ja alumiinikaapelien katkaisuun,halkaisija enintään 54 mm. Ei teräksen katkaisuun. Leikkaa saksiliikkeellä. Pakkauksessa kantolaukku sekä litiumioniakku 18 V ja laturi.

PKL54C