ELPRESS - Kuorintapihdit - TOR

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4.5...40 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Pyöristävä katkaisu - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487025998

Sähkönumero

6406536

Toimittajan tuotenumero

5151-588100

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

4.5...40 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

4.5...40 mm²

Spiraalileikkaus:

kyllä

Kuorintatyökalu.

Eristeenpoistotyökalu kaapeleille, joiden halkaisija on 4,5 - 40 mm, eristeen paksuus enintään 4,5 mm. Kaksi vaihdettavaa koukkua kaapelien eri halkaisijoita varten. Lukittavat säädöt poikittais-, pituus- ja spiraalileikkaamista varten.