ELPRESS - Kuorintatyökalu, Abiko - Elpress SCT001

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 0.5...6 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - ei

  • Pitkittäin leikkaava - ei

  • Pyöristävä katkaisu - ei

  • Vaihdettavat leikkuuterät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487025738

Sähkönumero

6405775

Toimittajan tuotenumero

5151-580300

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

0.5...6 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

ei

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

ei

Vaihdettavat leikkuuterät:

ei

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

0.5...6 mm²

Spiraalileikkaus:

ei

Kuorintatyökalu, 0,5-6mm².

Kuorinta- ja katkaisutyökalu, käyttöalue 0,5-6 mm². Kevyt ja helppokäyttöinen. Lukittava säätö.