ELPRESS - Lajitelmalaatikko + pihdit - RPL1800-PEB0116H

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Eristetty pääteholkki - kyllä

  • Eristetty jatkoholkki - ei

  • Eristämätön pääteholkki - ei

  • Johdinsiteillä - ei

  • Sisältää työkalun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487088177

Sähkönumero

6406695

Toimittajan tuotenumero

7905-008700

Tukkuerä

1

Eristetty pääteholkki:

kyllä

Eristetty jatkoholkki:

ei

Eristämätön pääteholkki:

ei

Johdinsiteillä:

ei

Sisältää työkalun:

kyllä

Eristämättömille kaapeliliitoksille:

ei

Puristettava kaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Putkikaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Holkkitiivisteet:

ei

Pinottava lajitelmalaatikko sähköasentajille. Laatikko on valmistettusärkymättömästä muovista. Seinämät polypropeenia, kansi polykarbonaattia. Laatikossa on 1800 päätehylsyä, koot 0,14-16 mm2, kuusiopuristustyökalu PEB0116H ja kuorintatyökalu SCT001.

RPL1800-PEB0116H on ammattikäyttöön tarkoitettu lajitelmalaatikko järjestystä arvostaville sähköasentajille. Se on järjestelmäratkaisu päivittäisessä työssä käytettävien työkalujen ja päätehylsyjen säilyttämiseen.

Ominaisuudet:
  • käytännöllinen, turvallinen ja pinottava. Irrotettavat sisäosat helpottavat liitosmateriaalien täyttämistä.
  • Ammattikäyttöön tarkoitettu lajitelmalaatikko, jonka mukana toimitetaan eristetyt 1800-päätehylsyt, kuorinta-ja katkaisutyökalu SCT001 sekä puristustyökalu PEB0116H/PEB0116S.