ELPRESS - Lajitelmalaatikko + pihdit - RPL5548 Elpress

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Eristetty pääteholkki - kyllä

  • Eristetty jatkoholkki - ei

  • Eristämätön pääteholkki - ei

  • Johdinsiteillä - ei

  • Sisältää työkalun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487062955

Sähkönumero

6406605

Toimittajan tuotenumero

7905-008300

Tukkuerä

1

Eristetty pääteholkki:

kyllä

Eristetty jatkoholkki:

ei

Eristämätön pääteholkki:

ei

Johdinsiteillä:

ei

Sisältää työkalun:

kyllä

Eristämättömille kaapeliliitoksille:

ei

Puristettava kaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Putkikaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Holkkitiivisteet:

ei

Pinottava lajitelmalaatikko sähköasentajille. Laatikko on valmistettusärkymättömästä muovista. Seinämät polypropeenia, kansi polykarbonaattia. Laatikossa on 1 550 päätehylsyä, koot 0,14-10 mm2, puristustyökalu PEB0110T ja kuorintatyökalu CT10.

RPL5548 on monipuolinen lajitelmalaatikko sähköasentajille, jotka arvostavat järjestystä. Laadukas säilytysjärjestelmäratkaisu päivittäisessä työssä käytettäville työkaluille ja päätehylsyille. PEB0110T (0,14-10 mm²), CT10, A0,14-6ET, A0,25-6ET, A0,5-8ET, A0,75-8ET, A1-8ET, A1,5-8ET, A2,5-8ET, A4-12ET, A6-12ET, A10-12ET.