ELPRESS - Lajitelmalaatikko V1300 - LV1300-CU-ALU-KIT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työkalupakki
Materiaali - puu
Lokeroiden lukumäärä - 1
Halkaisija - 736.878 mm
Korkeus - 570 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487061682
Sähkönumero
6406393
Toimittajan tuotenumero
7912-001000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työkalupakki
Materiaali:
puu
Lokeroiden lukumäärä:
1
Halkaisija:
736.878 mm
Korkeus:
570 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
467 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
13 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
muu
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
kyllä
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Työkalulaukku, jossa on leukapidin, matriisinpidin, leukapari sekä tuurna ja matriisi. Cu-kuusikulmapuristus 35-400 mm2 Cu soikea puristus 16-50 mm2 Al-tuurnapuristus 35-240 mm2 Al-pyöröpuristus 50-240 mm2