ELPRESS - Leuka SOLAR - OMS4

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Poikkipinta-ala - 2...6 mm²

  • Puristusmuoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487046825

Sähkönumero

6405731

Toimittajan tuotenumero

5119-315700

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

muu

Poikkipinta-ala:

2...6 mm²

Puristusmuoto:

muu

Die for solar terminals Ø 4 mm, 2,5 - 6,0 mm2

Abiko MOBILE -työkalun puristusleuka halkaisijaltaan 4 mm:n holkkien 2,5 - 6 mm² rullapuristusta varten.