ELPRESS - Maadoituskärki 16-70mm2 - FS11 maadoituskärki

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maapiikki

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487010420

Sähkönumero

5026071

Toimittajan tuotenumero

7840-001100

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

maapiikki

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

tilaa myös etuputki 5026072 (ja jatkoputki 5026074 yli 1.7m syvyyksiävarten)

Kärki,jonka etuosa on karkaistua terästä. Sopii etuputkeen FS21 ja mahdollistaa erityyppisten maadoitusköysien käytön. Poikkipinta-ala 16-70 mm², L=135 mm, 5 kpl/pkt.