ELPRESS - Maadoitussauva etuputki - FS21 etuputki 800mm x 17mm

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maadoitusputki

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487010444

Sähkönumero

5026072

Toimittajan tuotenumero

7840-002100

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

maadoitusputki

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Tilaa myös kärki 5026071 (ja jatkoputki 5026074 yli 1.7m syvyyksiävarten)

Etuputki terästä, uritettu lovi maadoitusköyden kiinnitystä varten, pehmeään ja normaaliin maaperään. Halkaisija 17 mm, L=800 mm, 5 kpl/pkt.