ELPRESS - Maadoitussauva jatkoputki - FS31 jatkoputki 800mm x 17mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maadoitusputki
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487010451
Sähkönumero
5026074
Toimittajan tuotenumero
7840-003100
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maadoitusputki
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Jos 1,7m syvyys riittää, tämän voi vetää pois maasta ja käyttääuudelleen työkaluna. Tällöin maahan jää vain kärki FS11 ja etuputkiFS21.
Jatkoputki terästä. Mukana ohjaintappi, joka sopii etuputken FS21 sisään. Pehmeään ja normaaliin maaperään. Halkaisija 17 mm, L=870 mm ml. ohjaintappi. 5 kpl/pkt.
Jatkoputki terästä. Mukana ohjaintappi, joka sopii etuputken FS21 sisään. Pehmeään ja normaaliin maaperään. Halkaisija 17 mm, L=870 mm ml. ohjaintappi. 5 kpl/pkt.


